Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Vorschaltelement, 220 V DC, für LED 12 - 30 V

EATON
kopierenkopieren
EATON - Vorschaltelement, 220 V DC, für LED 12 - 30 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 271541

  • Art des elektrischen Zubehörs - Widerstandsblock

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082715410

Sonepar Artikelnummer

120206147

Hersteller Artikelnummer

271541

Hersteller Typ

M22-XLED220

Hersteller Artikel Nr.:

271541

Art des elektrischen Zubehörs:

Widerstandsblock

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.011 kg

Mit den RMQ-Titan LED-Leuchtelementen, bekommen die Frontelemente Ihren Glanz!