EATON - Vorwahl-Relais

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 103168
Funktion - mechanisch
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Bemessungsstrom - 20 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081030071
Sonepar Artikelnummer
120134473
Hersteller Artikelnummer
103168
Hersteller Typ
Z-TN230/2S2O
Hersteller Artikel Nr.:
103168
Funktion:
mechanisch
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Bemessungsstrom:
20 A
Versorgungsspannung:
250 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
60 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Steuerspannung 1:
230 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 Hz
Steuerspannung 2:
0 V
Steuerspannungsart 2:
AC/DC
Frequenz der Steuerspannung 2:
0 Hz
Max. Glühlampenlast:
0 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
0 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
0 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
0 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
0 A
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.246 kg


