Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Vorwahl-Relais, 230VAC/50Hz, 3S, 20A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Vorwahl-Relais, 230VAC/50Hz, 3S, 20A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 265576

  • Funktion - mechanisch

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 3

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsstrom - 20 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082655761

Sonepar Artikelnummer

120114609

Hersteller Artikelnummer

265576

Hersteller Typ

Z-TN230/3S

Hersteller Artikel Nr.:

265576

Funktion:

mechanisch

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsstrom:

20 A

Versorgungsspannung:

250 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

60 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Steuerspannung 1:

230 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Frequenz der Steuerspannung 1:

50 Hz

Steuerspannung 2:

0 V

Steuerspannungsart 2:

AC/DC

Frequenz der Steuerspannung 2:

0 Hz

Max. Glühlampenlast:

0 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

0 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

0 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

0 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

0 A

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.263 kg

Installationsrelais mit Handbetätigung, Dauer EIN/AUTO/OFF, Steuerspannung 230 V 50 Hz, Funktion: 3 S, Bemessungsbetriebsstrom 20 A, 250V AC, Typ gemäß IEC/EN 60947, Kappenmaß 45 mm, Montagebreite 1 SU (17,5 mm), Hutschienenmontage, Klemmenquerschnitt 0,5 bis 10 mm² eindrähtig und flexibel/0,5 bis 6 mm² flexibel mit Aderendhülse