Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Vorwahl-Relais, 24VAC/50Hz, 1S+1Ö, 20A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Vorwahl-Relais, 24VAC/50Hz, 1S+1Ö, 20A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 267979

  • Funktion - mechanisch

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsstrom - 20 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082679798

Sonepar Artikelnummer

120114611

Hersteller Artikelnummer

267979

Hersteller Typ

Z-TN24/1S1O

Hersteller Artikel Nr.:

267979

Funktion:

mechanisch

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsstrom:

20 A

Versorgungsspannung:

250 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

60 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Steuerspannung 1:

24 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Frequenz der Steuerspannung 1:

50 Hz

Steuerspannung 2:

0 V

Steuerspannungsart 2:

AC/DC

Frequenz der Steuerspannung 2:

0 Hz

Max. Glühlampenlast:

0 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

0 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

0 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

0 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

0 A

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.136 kg

Installationsrelais mit Handbetätigung, Dauer EIN/AUTO/OFF, Steuerspannung 24 V 50 Hz, Funktion: 1 S + 1 Ö, Bemessungsbetriebsstrom 20 A, 250V AC, Typ gemäß IEC/EN 60947, Kappenmaß 45 mm, Montagebreite 1 SU (17,5 mm), Hutschienenmontage, Klemmenquerschnitt 0,5 bis 10 mm² eindrähtig und flexibel/0,5 bis 6 mm² flexibel mit Aderendhülse