EATON - Vorzaehler-Berührungsschutzplatten V
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 137945
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081347247
Sonepar Artikelnummer
120212783
Hersteller Artikelnummer
137945
Hersteller Typ
BPZ-VZBSP-V-600/200
Hersteller Artikel Nr.:
137945
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
500 mm
Höhe:
190 mm
Tiefe:
5 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.600 kg


