EATON - Vorzaehler-Berührungsschutzplatten V
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 137946
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081347254
Sonepar Artikelnummer
120212784
Hersteller Artikelnummer
137946
Hersteller Typ
BPZ-VZBSP-V-800/200
Hersteller Artikel Nr.:
137946
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
700 mm
Höhe:
190 mm
Tiefe:
5 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.800 kg


