EATON - Vorzaehler-Berührungsschutzplatten V
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 137947
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081347261
Sonepar Artikelnummer
120212785
Hersteller Artikelnummer
137947
Hersteller Typ
BPZ-VZBSP-V-1000/200
Hersteller Artikel Nr.:
137947
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
900 mm
Höhe:
190 mm
Tiefe:
5 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.000 kg


