EATON - Vorzaehlerblende
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 144719
Breite - 325 mm
Höhe - 305 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081412198
Sonepar Artikelnummer
120212892
Hersteller Artikelnummer
144719
Hersteller Typ
BPZ-VZFP-W-400/300
Hersteller Artikel Nr.:
144719
Breite:
325 mm
Höhe:
305 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
300 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.600 kg


