EATON - Vorzaehlerblende
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 144720
Breite - 525 mm
Höhe - 305 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081412204
Sonepar Artikelnummer
120212893
Hersteller Artikelnummer
144720
Hersteller Typ
BPZ-VZFP-W-600/300
Hersteller Artikel Nr.:
144720
Breite:
525 mm
Höhe:
305 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
300 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.100 kg


