EATON - Vorzaehlereinsatz ST
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 137785
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 575 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081345649
Sonepar Artikelnummer
120213012
Hersteller Artikelnummer
137785
Hersteller Typ
BPZ-VZE-G-800/575-SET
Hersteller Artikel Nr.:
137785
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
575 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
725 mm
Höhe:
580 mm
Tiefe:
170 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
13.000 kg


