EATON - Vorzaehlerfrontplatte V
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 137941
Breite - 725 mm
Höhe - 205 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081347209
Sonepar Artikelnummer
120212779
Hersteller Artikelnummer
137941
Hersteller Typ
BPZ-VZFP-V-800/200-S
Hersteller Artikel Nr.:
137941
Breite:
725 mm
Höhe:
205 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
200 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.000 kg


