EATON - Vorzaehlerfrontplatten K
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 144213
Breite - 925 mm
Höhe - 255 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081407231
Sonepar Artikelnummer
120212863
Hersteller Artikelnummer
144213
Hersteller Typ
BPZ-VZFP-K-1000/250-ST
Hersteller Artikel Nr.:
144213
Breite:
925 mm
Höhe:
255 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
250 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.760 kg


