EATON - Vorzaehlerfrontplatten K
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 144214
Breite - 525 mm
Höhe - 305 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081407248
Sonepar Artikelnummer
120212864
Hersteller Artikelnummer
144214
Hersteller Typ
BPZ-VZFP-K-600/300-ST
Hersteller Artikel Nr.:
144214
Breite:
525 mm
Höhe:
305 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
300 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.100 kg


