EATON - Vorzaehlerfrontplatten K
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 144215
Breite - 725 mm
Höhe - 305 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081407255
Sonepar Artikelnummer
120212865
Hersteller Artikelnummer
144215
Hersteller Typ
BPZ-VZFP-K-800/300-ST
Hersteller Artikel Nr.:
144215
Breite:
725 mm
Höhe:
305 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
300 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.450 kg


