EATON - Vorzaehlersteckpaneel B
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 138143
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 300 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081349227
Sonepar Artikelnummer
120212849
Hersteller Artikelnummer
138143
Hersteller Typ
BPZ-VZSP-B-400/300
Hersteller Artikel Nr.:
138143
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
300 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
320 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
40 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.500 kg


