EATON - Vorzaehlersteckpaneel B
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 138144
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 300 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081349234
Sonepar Artikelnummer
120212850
Hersteller Artikelnummer
138144
Hersteller Typ
BPZ-VZSP-B-600/300/45
Hersteller Artikel Nr.:
138144
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
300 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
520 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
40 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.500 kg


