EATON - Vorzaehlersteckpaneel B
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 138147
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 500 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081349265
Sonepar Artikelnummer
120212853
Hersteller Artikelnummer
138147
Hersteller Typ
BPZ-VZSP-B-1000/500
Hersteller Artikel Nr.:
138147
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
500 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
920 mm
Höhe:
500 mm
Tiefe:
40 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
7.000 kg


