EATON - Vorzaehlerteile STEG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 137792
Ausführung - Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Breite - 610 mm
Höhe - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081345717
Sonepar Artikelnummer
120212775
Hersteller Artikelnummer
137792
Hersteller Typ
BPZ-MAH-VZ-STG-800
Hersteller Artikel Nr.:
137792
Ausführung:
Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Breite:
610 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
15 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.300 kg


