EATON - Vorzaehlerteile STEG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 137793
Ausführung - Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm
Breite - 810 mm
Höhe - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081345724
Sonepar Artikelnummer
120212776
Hersteller Artikelnummer
137793
Hersteller Typ
BPZ-MAH-VZ-STG-1000
Hersteller Artikel Nr.:
137793
Ausführung:
Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Breite:
810 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
15 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.400 kg


