EATON - Vorzaehlertür NOE
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 138142
Ausführung - Schlosstür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 1120 mm
Höhe - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081349210
Sonepar Artikelnummer
120212848
Hersteller Artikelnummer
138142
Hersteller Typ
BPZ-VZT-N-1200/400
Hersteller Artikel Nr.:
138142
Ausführung:
Schlosstür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
1120 mm
Höhe:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP30
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
40 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
10.000 kg


