EATON - Vorzaehlertür ST
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 137768
Ausführung - Schlosstür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 720 mm
Höhe - 575 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081345472
Sonepar Artikelnummer
120212758
Hersteller Artikelnummer
137768
Hersteller Typ
BPZ-VZT-ST-800/575
Hersteller Artikel Nr.:
137768
Ausführung:
Schlosstür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
720 mm
Höhe:
575 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP30
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
40 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
9.500 kg


