EATON - Vorzaehlertür Wien
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 138138
Ausführung - Schlosstür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 1120 mm
Höhe - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081349173
Sonepar Artikelnummer
120212844
Hersteller Artikelnummer
138138
Hersteller Typ
BPZ-VZT-W-1200/300
Hersteller Artikel Nr.:
138138
Ausführung:
Schlosstür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
1120 mm
Höhe:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP30
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
40 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
9.000 kg


