EATON - Vorzählerfrontplatte BxH=1000x100mm blind

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 152609
Breite - 925 mm
Höhe - 105 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081493494
Sonepar Artikelnummer
120507176
Hersteller Artikelnummer
152609
Hersteller Typ
BPZ-VZFP-1000/100-BL
Hersteller Artikel Nr.:
152609
Breite:
925 mm
Höhe:
105 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
100 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.200 kg


