Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Vorzählerfrontplatte BxH=1000x175mm, 45mm Ausschnitt

EATON
kopierenkopieren
EATON - Vorzählerfrontplatte BxH=1000x175mm, 45mm Ausschnitt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 152585

  • Breite - 925 mm

  • Höhe - 180 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 175 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081493258

Sonepar Artikelnummer

120507171

Hersteller Artikelnummer

152585

Hersteller Typ

BPZ-VZFP-1000/175-45

Hersteller Artikel Nr.:

152585

Breite:

925 mm

Höhe:

180 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1000 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

175 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.590 kg

Vorzähler-Frontplatte zur Abdeckung der freien Stellen unter dem Zählerplatz. Auch geeignet für den Einbau von modularen Einbaugeräten mit einem 45-mm-Ausschnitt