EATON - Vorzählerfrontplatte BxH=1000x350mm blind

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 152612
Breite - 925 mm
Höhe - 355 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 350 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081493524
Sonepar Artikelnummer
120508265
Hersteller Artikelnummer
152612
Hersteller Typ
BPZ-VZFP-1000/350-BL
Hersteller Artikel Nr.:
152612
Breite:
925 mm
Höhe:
355 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
350 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
4.375 kg


