EATON - Vorzählerfrontplatte BxH=1200x100mm blind

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 152613
Breite - 1125 mm
Höhe - 105 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1200 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081493531
Sonepar Artikelnummer
120507177
Hersteller Artikelnummer
152613
Hersteller Typ
BPZ-VZFP-1200/100-BL
Hersteller Artikel Nr.:
152613
Breite:
1125 mm
Höhe:
105 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
100 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.460 kg


