EATON - Vorzählerfrontplatte BxH=1200x250mm blind

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 152614
Breite - 1125 mm
Höhe - 255 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1200 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081493548
Sonepar Artikelnummer
120508266
Hersteller Artikelnummer
152614
Hersteller Typ
BPZ-VZFP-1200/250-BL
Hersteller Artikel Nr.:
152614
Breite:
1125 mm
Höhe:
255 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
250 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.210 kg


