EATON - Vorzählerfrontplatte BxH=400x50mm blind

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 152591
Breite - 325 mm
Höhe - 55 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081493319
Sonepar Artikelnummer
120508248
Hersteller Artikelnummer
152591
Hersteller Typ
BPZ-VZFP-400/050-BL
Hersteller Artikel Nr.:
152591
Breite:
325 mm
Höhe:
55 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
50 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.420 kg


