Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Vorzählerfrontplatte BxH=600x125mm, 45mm Ausschnitt

EATON
kopierenkopieren
EATON - Vorzählerfrontplatte BxH=600x125mm, 45mm Ausschnitt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 152575

  • Breite - 525 mm

  • Höhe - 130 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 125 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081493159

Sonepar Artikelnummer

120508236

Hersteller Artikelnummer

152575

Hersteller Typ

BPZ-VZFP-600/125-45

Hersteller Artikel Nr.:

152575

Breite:

525 mm

Höhe:

130 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

125 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.500 kg

Vorzähler-Frontplatte zur Abdeckung der freien Stellen unter dem Zählerplatz. Auch geeignet für den Einbau von modularen Einbaugeräten mit einem 45-mm-Ausschnitt