EATON - Vorzählerfrontplatte BxH=600x350mm blind

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 152599
Breite - 525 mm
Höhe - 355 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 350 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081493395
Sonepar Artikelnummer
120508254
Hersteller Artikelnummer
152599
Hersteller Typ
BPZ-VZFP-600/350-BL
Hersteller Artikel Nr.:
152599
Breite:
525 mm
Höhe:
355 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
350 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.625 kg


