EATON - Vorzählerfrontplatte BxH=800x350mm blind

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 152607
Breite - 725 mm
Höhe - 355 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 350 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081493470
Sonepar Artikelnummer
120508261
Hersteller Artikelnummer
152607
Hersteller Typ
BPZ-VZFP-800/350-BL
Hersteller Artikel Nr.:
152607
Breite:
725 mm
Höhe:
355 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
350 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.500 kg


