EATON - Vorzählerfrontplatte K
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 173128
Breite - 920 mm
Höhe - 225 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 225 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081697168
Sonepar Artikelnummer
120508419
Hersteller Artikelnummer
173128
Hersteller Typ
BPZ-VZFP-K-1000/225-ST
Hersteller Artikel Nr.:
173128
Breite:
920 mm
Höhe:
225 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
225 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.500 kg


