EATON - Vorzählerfrontplatten K
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 156513
Breite - 325 mm
Höhe - 255 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081530922
Sonepar Artikelnummer
120507178
Hersteller Artikelnummer
156513
Hersteller Typ
BPZ-VZFP-K-400/250-ST-4,5TE
Hersteller Artikel Nr.:
156513
Breite:
325 mm
Höhe:
255 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.300 kg


