EATON - Vorzählerfrontplatten K
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 156514
Breite - 525 mm
Höhe - 255 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081530939
Sonepar Artikelnummer
120507179
Hersteller Artikelnummer
156514
Hersteller Typ
BPZ-VZFP-K-600/250-ST-9TE
Hersteller Artikel Nr.:
156514
Breite:
525 mm
Höhe:
255 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.800 kg


