EATON - Vorzählerfrontplatten K
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 156515
Breite - 725 mm
Höhe - 255 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081530946
Sonepar Artikelnummer
120507180
Hersteller Artikelnummer
156515
Hersteller Typ
BPZ-VZFP-K-800/250-ST-13,5TE
Hersteller Artikel Nr.:
156515
Breite:
725 mm
Höhe:
255 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.300 kg


