EATON - Vorzählerfrontplatten K
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 156516
Breite - 925 mm
Höhe - 255 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081530953
Sonepar Artikelnummer
120507181
Hersteller Artikelnummer
156516
Hersteller Typ
BPZ-VZFP-K-1000/250-ST-18TE
Hersteller Artikel Nr.:
156516
Breite:
925 mm
Höhe:
255 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.760 kg


