EATON - Vorzählerteile STEG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 144883
Ausführung - Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1200 mm
Breite - 1010 mm
Höhe - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081413829
Sonepar Artikelnummer
120508219
Hersteller Artikelnummer
144883
Hersteller Typ
BPZ-MAH-VZ-STG-1200
Hersteller Artikel Nr.:
144883
Ausführung:
Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Breite:
1010 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
15 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.450 kg


