EATON - Wahltaste, 2 Stellungen, weiß, rastend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 036600
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Farbe des Betätigungselements - weiß
Bauform der Linse - quadratisch
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080366003
Sonepar Artikelnummer
120135835
Hersteller Artikelnummer
036600
Hersteller Typ
Q25WK1R
Hersteller Artikel Nr.:
036600
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Farbe des Betätigungselements:
weiß
Bauform der Linse:
quadratisch
Lochdurchmesser:
16 mm
Schaltfunktion verrastend:
Ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
sonstige
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Tastend:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.015 kg


