Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Wahltaste 30mm flach 4 Stell. Knopf rast

EATON
kopierenkopieren
EATON - Wahltaste 30mm flach 4 Stell. Knopf rast

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 187091

  • Anzahl der Schaltstellungen - 4

  • Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Bauform der Linse - rund

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081821488

Sonepar Artikelnummer

121280022

Hersteller Artikelnummer

187091

Hersteller Typ

M30C-FWR4

Hersteller Artikel Nr.:

187091

Anzahl der Schaltstellungen:

4

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

30 mm

Schaltfunktion verrastend:

Ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP64

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

sonstige

Breite der Öffnung:

0 mm

Höhe der Öffnung:

0 mm

Tastend:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Titan

Schutzart (NEMA):

4X, 13

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.042 kg

Wahlschalter, Sortiment: RMQ-Titan, Einzelgerät, Bauform: mit Drehknopf, rastend, 4 Stellungen, beschriftet, Schutzart: IP64, Frontring Metall, Anbindung an SmartWire-DT: ja, mit RMQ-SWD-Anschaltungen, Frontabmessung: Ø 36 mm, Hinweise: Nicht für Codieradapter geeignet, Befestigungsadapter M22-A4 verwenden → Zusatzausrüstung, Schilder → Zusatzausrüstung, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, Schutzart: IP64