Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Wahltaste mit Knebel, rst, 1S, 0,2m,M12A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Wahltaste mit Knebel, rst, 1S, 0,2m,M12A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 186103

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Mit Leuchtmittel - Nein

  • Farbe des Knopfes - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081816040

Sonepar Artikelnummer

121279828

Hersteller Artikelnummer

186103

Hersteller Typ

C22-WRK-K10-P1

Hersteller Artikel Nr.:

186103

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Mit Leuchtmittel:

Nein

Farbe des Knopfes:

schwarz

Schaltfunktion verrastend:

Ja

Schutzart (IP):

IP66

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Tastend:

Nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

Titan

Herkunftsland:

MA

Zolltarifnummer:

85365015

Gewicht:

0.035 kg

Umschalter, Sortiment: RMQ Compact Solution, Komplettgerät, Bauform: mit Knebelgriff, rastend, Kabel (schwarz) mit M12A-Stecker, 4-polig, Kabellänge: 0,2 m, 2 Stellungen, Schutzart: IP66 (vorne), IP65 (hinten), Frontring Titan, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660, Schutzart: IP66 (vorne), IP65 (hinten)