EATON - Wahltaste, mit Knebelgriff, rastend, 1 S, Kabel (schwarz) mit M12A-Stecker, 4-polig, 1 m, 2 Stellungen, Frontring Titan

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 186119
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Mit Leuchtmittel - Nein
Farbe des Knopfes - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081816200
Sonepar Artikelnummer
120925729
Hersteller Artikelnummer
186119
Hersteller Typ
C22-WRK-K10-P5
Hersteller Artikel Nr.:
186119
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Mit Leuchtmittel:
Nein
Farbe des Knopfes:
schwarz
Schaltfunktion verrastend:
Ja
Schutzart (IP):
IP66
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Tastend:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
Titan
Herkunftsland:
MA
Zolltarifnummer:
85365015
Gewicht:
0.059 kg


