EATON - Wahltaste, RMQ-Titan, tastend, 2 Stellungen, 2 S, Sichtverpackung zum Aufhängen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110922
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Bauform der Linse - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081104512
Sonepar Artikelnummer
120802313
Hersteller Artikelnummer
110922
Hersteller Typ
M22-WKV-2K10-BVP
Hersteller Artikel Nr.:
110922
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Schaltfunktion verrastend:
Ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
sonstige
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Tastend:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
Titan
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.039 kg


