EATON - Wandausleger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40071350668
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Farbe - grau
Werkstoff - Stahl
Länge - 370 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012539064602
Sonepar Artikelnummer
120404999
Hersteller Artikelnummer
40071350668
Hersteller Typ
STYLE VARIANT WANDAUSLEGER
Hersteller Artikel Nr.:
40071350668
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Länge:
370 mm
Breite:
90 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.760 kg


