EATON - Wandausleger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40071350418
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - grau
Werkstoff - Stahl
Länge - 365 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012539064053
Sonepar Artikelnummer
120405008
Hersteller Artikelnummer
40071350418
Hersteller Typ
STYLE VARIANT WANDAUSLEGER
Hersteller Artikel Nr.:
40071350418
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Länge:
365 mm
Breite:
225 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.630 kg


