EATON - Wandbefestigungslasche, Edelstahl, +Schraube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 038541
Ausführung - Montagewinkel
Breite - 72 mm
Höhe - 15 mm
Tiefe - 7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080385417
Sonepar Artikelnummer
120204244
Hersteller Artikelnummer
038541
Hersteller Typ
BL-CI-VA
Hersteller Artikel Nr.:
038541
Ausführung:
Montagewinkel
Breite:
72 mm
Höhe:
15 mm
Tiefe:
7 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.100 kg
Riemen zur Befestigung von CI-Gehäusen an der Wand, Edelstahl V2A, einschließlich Befestigungsschraube aus Edelstahl V2A, 1 Satz enthält 4 Bänder


