EATON - Wandbefestigungslasche +Schraube, (4Stück)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 036168
Ausführung - Montagewinkel
Breite - 72 mm
Höhe - 15 mm
Tiefe - 7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080361688
Sonepar Artikelnummer
120165377
Hersteller Artikelnummer
036168
Hersteller Typ
BL-CI
Hersteller Artikel Nr.:
036168
Ausführung:
Montagewinkel
Breite:
72 mm
Höhe:
15 mm
Tiefe:
7 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.098 kg
Riemen zur Befestigung von CI-Gehäusen an der Wand, verzinktes und verchromtes Stahlblech, einschließlich Befestigungsschraube, 1 Satz enthält 4 Bänder


