EATON - Wandbefestigungswinkel (1 Satz = 4 Stück)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112639
Ausführung - Montagewinkel
Breite - 42 mm
Höhe - 78 mm
Tiefe - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081121977
Sonepar Artikelnummer
120151559
Hersteller Artikelnummer
112639
Hersteller Typ
WFB-SET-CS
Hersteller Artikel Nr.:
112639
Ausführung:
Montagewinkel
Breite:
42 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
2 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.300 kg
Wandbefestigungswinkel-Satz zur Befestigung an der Wand, vertikale oder horizontale Montage, Stahlblech 3 mm, verzinkt und passiviert, ein Satz enthält 4 Wandbefestigungswinkel mit Befestigungsmaterial und Dichtung IP66


