EATON - Wandbefestigungswinkel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 142474
Ausführung - Winkelsatz
Breite - 40 mm
Höhe - 50 mm
Tiefe - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081392056
Sonepar Artikelnummer
120506514
Hersteller Artikelnummer
142474
Hersteller Typ
BPZ-WW
Hersteller Artikel Nr.:
142474
Ausführung:
Winkelsatz
Breite:
40 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
50 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.200 kg
Installationsverteiler – Profi Plus (Standverteiler, Wandmontage/Unterputzverteiler)


