EATON - Wandbefestigungswinkel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 177324
Ausführung - Montagewinkel
Breite - 116 mm
Höhe - 45 mm
Tiefe - 45 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081717842
Sonepar Artikelnummer
121278011
Hersteller Artikelnummer
177324
Hersteller Typ
XVTL-WFB
Hersteller Artikel Nr.:
177324
Ausführung:
Montagewinkel
Breite:
116 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
45 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.310 kg


