EATON - Wandbefestigungswinkel-Set aus Edelstahl für Freiluftverteiler BP-VF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP-505036
Ausführung - Montagewinkel
Breite - 100 mm
Höhe - 100 mm
Tiefe - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010653121381
Sonepar Artikelnummer
121378665
Hersteller Artikelnummer
EP-505036
Hersteller Typ
BP-VF/WFB-F-V2A
Hersteller Artikel Nr.:
EP-505036
Ausführung:
Montagewinkel
Breite:
100 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
100 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
0.300 kg


